曜日別特売
KQ2K05-34AS1 KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K05) SMC 40101924

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K05)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
シール方式
シール剤なし
注文コード
40101924
品番
KQ2K05-34AS1
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする