FT-903 不織布 エプロン COVER WORK(カバーワーク) 40139766

 

FT-903 不織布 エプロン COVER WORK(カバーワーク) 40139766
FT-903 不織布 エプロン COVER WORK(カバーワーク) 40139766

不織布 エプロン

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(2枚)
注文コード
40139766
品番
FT-903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

水、油、ほこりなどの侵入を防ぐ防水加工エプロンです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
食品加工、水産加工、電子産業、介護医療など
色
白
サイズ
フリー
幅(cm)
60
混率(%)
不織布(PP)+PEフィルム
着丈(cm)
88
質量(g/m2)
20+PEフィルム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40139766
2017-11-15
用途: 障害者の食事時
建設業・工事業

思ったより大きめで食べ物が染みなくて大変満足しています。

対象商品 : 40139766
2015-11-09
用途: 塗装作業

思ったよりも丈が短く残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする