MOBAL04 リチウムフェライトバッテリー Batteries Battery(バリスティックバッテリー) 40144711

MOBAL04 リチウムフェライトバッテリー Batteries Battery(バリスティックバッテリー) 40144711 MOBAL04 リチウムフェライトバッテリー Batteries Battery(バリスティックバッテリー) 40144711 MOBAL04 リチウムフェライトバッテリー Batteries Battery(バリスティックバッテリー) 40144711 MOBAL04 リチウムフェライトバッテリー Batteries Battery(バリスティックバッテリー) 40144711 MOBAL04 リチウムフェライトバッテリー Batteries Battery(バリスティックバッテリー) 40144711

リチウムフェライトバッテリー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40144711 品番MOBAL04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最小、最軽量でコストパフォーマンス最高のリチウムフェライトバッテリーです。ハイテクリチウム電池で構成されていますので重量は超軽量。メンテナンスフリー。初期充電されていますので充電やそのための準備も不要。放電率が年間わずか10%以下。毒性も無く、環境にやさしいので酸化の心配もありません。

質量(g)422 電圧(V)13.6(充電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×103 適合車種550CCまでのバイク 電流容量(定電流放電容量)8Pbeq A/H CCA(アンペア)135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40144711
2012-05-09
用途:
原付2種鉛バッテリーと交換

原付二種の鉛バッテリー(12V,4Ah)の交換用に購入しました。
ちょっと前までラジコンをやっていてLiFeバッテリーの良さを知ってバイク用のLiFeバッテリーも他社であるのも知ってましたが、原付用としては大きすぎてあきらめていたところに本製品を見つけて飛びついて購入しました。
容量がアップして瞬発性が出たせいか始動性とアクセルの付きが良くなった気がします。
ネックはバッテリー自体が小さいのでプラスとマイナスの端子の距離が短く、ショートに配慮する注意する必要があるということです。
重量も鉛バッテリーとは比較にならないくらい軽いですし、LiFeバッテリーがこの値段で手に入るということ自体も驚きでコスト的にも十分に満足です。
ショートへの配慮が出来てスペースが合えば是非とも導入をお勧めします!

4人が参考にしています
対象商品:
40144711
2012-07-12
用途:
スーパーカブ90電源強化

HID搭載の為夜間20分程度で毎日のようにバッテリーが上がってしまいましたがコレに変えて10日に成りますが一度も上がりませんでした。
他社のリチウムフェライトイオンバッテリーよりもコンパクトでワンランク上の容量が選べるのも◎です。
何故か?取り扱いが終了したとの事ですが是非再開して欲しいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現状では再販の目処はついておりませんが、こちらの商品に代わる商品をお届けできるよう、全社一丸となって奮闘してゆく所存でございますので、引き続きMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40144711
2012-07-11
用途:
ヤマハ WR250R 軽量化

高さがギリでしたが、何とか押し込んで取り付け
FTZ7Sとの交換で約1.7kgの軽量化が出来ました
もう1台のバイクにも使用を検討していたのですが、取扱終了してしまい、とても残念です
軽くて価格も安かったので、また取扱再開していただきたいです

1人が参考にしています
対象商品:
40144711
2012-07-01
用途:
バイク

250ccのスクーターに使用したく購入しました。
500ccまで使用可能と記載があった と現在のバッテリーが7Aだったので 小さい方を購入しました。
当方のバイクでは セル始動時 時計リセットになる場合ありでした。スクータータイプには もう一つ上のサイズをお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする