DN-1037 ブレーキライニングキット FCマテリアル(旧東海マテリアル) 40178634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキライニングキット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40178634 品番DN-1037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,040
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る

ライニングとリベットのセット。
優れた耐熱性を持つアラミド繊維と複数の無機質繊維を使用しています。
摩擦特性としては低温域から高温域まで安定した効きが得られます。ライニングとリベットのセット。

適合- 幅(mm)95 厚さ(mm)12 穴数6 メーカーニッサンUD ドラム径(mm)320 リベット皿6×11(25) 内側長(mm)143 タイプ磨耗センサー用穴無 パーツNo.41039-Z5027 主な適合純正品番41039-Z5027、41039-Z5029、41039-Z5126、41039-Z5128、41039-Z5226、41039-Z5229、41039-Z5488、41039-Z5626、41039-Z5627、41039-Z5687、41039-Z5826、41039-Z5925
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40179386
2021-07-25
用途:
ブレーキライニング張り替え

何でもあって価格も安くありがたいです。
また注文します。

2016-07-17
用途:
トラックの修理
新泉運輸株式会社 様

日野の純正部品より良いと日野自動車の整備士の方がいってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする