H85-3002 水性防腐・防虫ステイン ロックペイント 40187332 H85-3002 水性防腐・防虫ステイン ロックペイント 40187332

水性防腐・防虫ステイン

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 40187332 品番 H85-3002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。
水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。
ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。

タイプ
木材保護塗料
アクリルエマルション塗料
塗り面積(2回塗り)(m2)3.5〜4.5 用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です) 仕様着色ツヤなし パイン 分類非危険物 主な用途屋外木部 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/2〜4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)通常はうすめずに使用してください 特性防腐、防虫、防カビ 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
注意
※塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
※屋内では使用しないでください。(屋外でも換気の悪い場所には適しません。)
※すでに塗膜がある場合には不適です。
※オフカラーのみでは色やけする事がありますので、単独では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40187332
2023-01-30
用途:
防腐・防虫

雨戸の敷居の下地塗として 防腐・防虫に塗りました。
まず缶の蓋が開け易く締めやすいです。密閉性も問題ないです。
塗り易く乾燥も早く感じます。水性なので扱い易く片付けも楽です。

対象商品:
40187375
2022-09-02
用途:
屋外木部塗料
教育・研究機関

水性は匂いもなく、後片付けが容易でいいですね。塗料は雨をはじいており、長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40187375
2020-08-15
用途:
ベニア板の塗装
製造業

説明書通り二度塗りで十分だと思いました。素人が塗っても納得できる仕上がりが期待できます。

対象商品:
40187515
2019-04-17
用途:
フェンスの塗装
クルマ電気工事 様 (建設業・工事業)

水性で大変塗装しやすかったです、満足しております。

対象商品:
40187524
2018-10-24
用途:
自宅デッキ(木製)
自動車・二輪車・自転車関連業

既にオイルステインを塗布した自宅木製デッキに 100均万能刷毛 で塗布しました
塗料に疎い個人ですが 塗りやすい後処理が楽な水性塗料 と思います
10月の天候よい日に塗りましたが乾燥も早い方では・・・ と思います
モノタロウの塗料説明から選定しました

対象商品:
40187524
2017-01-06
用途:
木製ラティスの塗り替え

庭のドックラン周りの木製ラティスの塗装がはげてきたので塗り替える事にしました。1,000円クーポンを使ってロックペイントマホガニーを購入しました。この値段でこの品質は言う事なしの一級品です。みなさんにもお勧めです。

対象商品:
40187445
2017-04-05
用途:
木材の塗装
リビングサービスショップ ヒロタ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

木材の塗装に使用しました。速乾性もあり全体的には満足です。
塗装ムラをなくすためには重ね塗りが必要です。

対象商品:
40187497
2016-11-14
用途:
小口の防腐に使用

普通に使用できました。特に問題はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする