※色見本

防腐・防虫ステイン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 40187646 品番 H85-0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。
浸透性がよく、耐久性にすぐれています。

タイプ
木材保護塗料
合成樹脂塗料
チェスナット 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐久 用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。) 仕様油性、着色、ツヤなし 希釈剤ペイントうすめ液 危険等級V 乾燥時間(時間)夏期/4〜6、冬期/18〜24 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 希釈率(%)通常はうすめずに使用してください 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2)3.5〜4.5 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)2〜3枚 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装する際には保護手袋、めがね、マスクを着用してください。
※屋内では使用しないでください。(屋外でも換気の悪い場所には不適です。)
※すでに塗膜がある場合は塗装できません。
※オフカラーのみでは色やけする事がありますので、単独では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40187795
2014-06-01
用途:
ウッドデッキの塗装

グリーンはなかなか売っていないので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする