H51-0054 ロック水性ステイン ロックペイント 40187917

※色見本

ロック水性ステイン

(7件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(100mL)
ゴールデンオーク
内容量1缶(100mL)注文コード40187917品番H51-0054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。
色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。

用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~3ゴールデンオーク仕様ツヤなし種別水性タイプ顔料系木部着色剤分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐候
注意
※必ず上塗りにクリヤーなどを塗装して仕上げてください。
※すでに塗装された面には塗れません。木地に直接塗ってください。
※塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40187987
2025-06-10
用途: 内装の木製品加工
製造業

薄めのテクスチャーで、乾くとサラッとした質感。ライトオークは杉材に2度塗りでやや赤紫がかった茶色という感じの色味。乾くのが速かったような気がします。

対象商品 : 40187962
2023-11-18
用途: DIYテーブルに塗装
株式会社Riku

手作りしたテーブルに塗装しました。このメーカーのこの色が1番のお気に入り

対象商品 : 40187953
2020-01-30
用途: 店舗床の着色
美容室ディーアン

希釈ができることと色違いのステインを混ぜて使用してみました。使いやすく満足です。

対象商品 : 40187987
2018-04-07
用途: 窓枠塗装

雨が吹き込み、木製の窓枠が、変色することがある。
サンドペーパー後、これを塗装します。
重ね塗りで濃さを調整してます。
使いやすい。

対象商品 : 40187892
2017-09-19
用途: 自作小型スピーカーの塗装
医療・福祉・介護関連業

少し赤みが強く、赤錆のような色目です。
好き嫌いが分かれるところだと思います。
私は、スピーカーの前面の木が丁度赤みのある化粧板を使っていたので、側面の色をこちらで塗装して、全体の統一感を得ることが出来ました。

対象商品 : 40187901
2015-01-17
用途: 木工

思ったより 塗りやすい。
他にもいろんな色がほしい。

対象商品 : 40187892
2018-05-30
用途: 工作
メンチーズビックロ新宿東口店飲食業

ツーバイ材の塗装に使用、木目も活かしたかったのでこちらを購入。表示のような色を出すには3~4回の重ね塗りが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする