※色見本

ロック水性ステイン

(7件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 40187944 品番 H51-0058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。
色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。

塗り面積(1回塗り)(m2)1.5〜3 マホガニー 用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。) 仕様ツヤなし 種別水性 タイプ顔料系木部着色剤 分類非危険物 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性耐候
注意
※必ず上塗りにクリヤーなどを塗装して仕上げてください。
※すでに塗装された面には塗れません。木地に直接塗ってください。
※塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40187987
2025-06-10
用途:
内装の木製品加工
製造業

薄めのテクスチャーで、乾くとサラッとした質感。ライトオークは杉材に2度塗りでやや赤紫がかった茶色という感じの色味。乾くのが速かったような気がします。

対象商品:
40187962
2023-11-18
用途:
DIYテーブルに塗装
株式会社Riku 様

手作りしたテーブルに塗装しました。このメーカーのこの色が1番のお気に入り

対象商品:
40187953
2020-01-30
用途:
店舗床の着色
美容室ディーアン 様

希釈ができることと色違いのステインを混ぜて使用してみました。使いやすく満足です。

対象商品:
40187987
2018-04-07
用途:
窓枠塗装

雨が吹き込み、木製の窓枠が、変色することがある。
サンドペーパー後、これを塗装します。
重ね塗りで濃さを調整してます。
使いやすい。

対象商品:
40187892
2017-09-19
用途:
自作小型スピーカーの塗装
医療・福祉・介護関連業

少し赤みが強く、赤錆のような色目です。
好き嫌いが分かれるところだと思います。
私は、スピーカーの前面の木が丁度赤みのある化粧板を使っていたので、側面の色をこちらで塗装して、全体の統一感を得ることが出来ました。

対象商品:
40187901
2015-01-17
用途:
木工

思ったより 塗りやすい。
他にもいろんな色がほしい。

対象商品:
40187892
2018-05-30
用途:
工作
メンチーズビックロ新宿東口店 様 (飲食業)

ツーバイ材の塗装に使用、木目も活かしたかったのでこちらを購入。表示のような色を出すには3〜4回の重ね塗りが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする