※色見本

H51-0155 ロックオイルステイン ロックペイント 40188093 H51-0155 ロックオイルステイン ロックペイント 40188093

ロックオイルステイン

(21件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.946L) 注文コード 40188093 品番 H51-0155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。
木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。
そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。

塗り面積(1回塗り)(m2)10〜14 用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。) 仕様ツヤなし ライトオーク タイプ油性木部着色剤 乾燥時間(分)夏期/10〜15、冬期/30〜40 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤ペイントうすめ液 危険等級U 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.946L 希釈率(%)0(通常不要) 特性速乾 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※塗面に衣類やビニルクロスなどを長期間触れていると色がうつりますので注意してください。なおシケラックニスやウレタンクリヤーを上塗りすることにより、ある程度色うつりを止めることができます。
※目的以外の場所に付いた場合は、ただちに拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
内装工事(既存枠補修塗装)
株式会社遠藤工業 様 (建設業・工事業)

何度も色合わせした様な感じで、色がバッチリ合いました。
また、利用させて頂こうかと思います。
ありがとうございました。

対象商品:
40188041
2024-04-10
用途:
塗装作業時の下地に使用
早野 工業 様 (建設業・工事業)

まだ使用前で週末使用予定 野暮用 天候に左右されてます。

対象商品:
40188163
2021-10-20
用途:
ウッドデッキ
オフィスタクミ 様 (運輸・通信業)

追加したウッドデッキと色合わせのため購入

ばっちりだし、お届けも早い

対象商品:
40188145
2021-04-21
用途:
家具の補修

同じものを使い続けて10年。変わらないクオリティとコスパは最高です。

対象商品:
40188041
2021-02-10
用途:
塗装
運輸・通信業

油性なので匂いは仕方ありません。使いやすさは良いと思います。他のと比較したわけでは無いのでどのくらい使い易いかは分かりません。

対象商品:
40188102
2020-07-12
用途:
友人の店の外壁に
自動車・二輪車・自転車関連業

友人の店の改装に伴い焼き板を張った木目の外壁をリフレッシュしました。
原液で塗ると濃すぎるので目見当でシンナーを混ぜてハケで塗装開始。
最初はすぐに吸収されて色が薄くなってしまいましたが二度三度と重ねるうちに深みが出てきて落ち着きのある色になりました。
余ったステインで内装の木製品も塗り始めたところ、使い切った上に足りない分をホームセンターで買ってくるほど店主がオイルステインの魅力にハマってしまいました。

対象商品:
40188066
2020-05-07
用途:
店舗内のロッカーや柱の色付け
和咲 様

木材が希望する濃いめの色に上手く染まります。塗装も伸びがよくムラにならず塗りやすいです。

対象商品:
40188172
2018-12-27
用途:
うっどデッキやその他木部の塗装

乾くのが早く、色合いも良くとても扱いやすいです。2年おきのメンテが楽しみです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする