※色見本

H40-0153 水性ウレタンニス ロックペイント 40188391 H40-0153 水性ウレタンニス ロックペイント 40188391 H40-0153 水性ウレタンニス ロックペイント 40188391

水性ウレタンニス

(24件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 40188391 品番 H40-0153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。
肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。
水性ですから、取扱いが簡単で安全です。
速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。

タイプ
木製品着色仕上げ剤
水性ウレタンエマルション塗料
塗り面積(2回塗り)(m2)1.6〜2 メープル 用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。) 仕様透明、ツヤあり 分類非危険物 主成分ウレタン 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/4〜6 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性耐久、速乾 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
注意
※塗り替えの場合は、旧塗膜との付着性を確認して下さい。サンドペーパーなどによる下地調整、または完全除去が必要な場合があります。
※塗り重ねできる時間は温度、湿度、風通し、素材、塗り方、気象条件などにより多少異なります。乾燥しないうちに塗り重ねますと、十分な性能が得られない場合があります。
※長時間高濃度のアルコールに接触すると白化するおそれがありますので、アルコールを使用する部位の塗装は避けてください。塗膜に付着した場合は直ちに拭き取ってください。
※床に塗装する場合は、歩行可能まで24時間(20℃)の乾燥時間をとってください。
※塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40188373
2025-01-09
用途:
テーブルの表面塗装
不動産業

二十年使っているこたつテーブルの表面が剥げてきたので塗装のし直しで使いました。3回塗りで何とか満足いく仕上げが得られましたね

2024-03-20
用途:
食卓テーブルの再塗装
横山プラスチックス 様 (製造業)

スポンジで塗りました、平面は誰でもそこそこの仕上がりにできると思います、ただアール部や縦面はタレたり流れてくるので焦らすゆっくりとがコツかな、当たり前の事ですが

対象商品:
40188434
2023-11-29
用途:
塗装作業時
製造業

これまでは油性ニスを使うことが多かったのですが、今回水性ニスにしてみました。
予想はしていた通り、水で粘度を調整できるのと、失敗しても水で濡らした布で拭けばきれいになるのは非常に使いやすかったです。

対象商品:
40188373
2020-02-29
用途:
木箱の塗装
有限会社 ビーエムテクノロジー 様

透明を購入したが、1度塗って乾燥後にペーパーを掛け、2度塗りして使っている。光沢もあり、高級感もあり、仕上がりは良い色目になります。また、粘土も丁度良く、塗り易いし、比較的早く乾くので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40188373
2020-05-22
用途:
まな板の木口処理に使用
卸売・小売業

まな板(イチョウ)の木口から水分が入り黒ずみが不衛生だったので、木口処理として使ってみました。仕上がり感も木口からの水の入り込みも防いでいますが、本来の使用用途ではなく耐久性も不明なので☆4としました。4時間ほどで重ね塗りも出来るので作業効率は良いと思います。

対象商品:
40188443
2020-02-16
用途:
塗装作業に

彗星のニスは初めて使用しましたが、扱いやすく良い感じに仕上がりました。

対象商品:
40188373
2018-10-14
用途:
キッチンカウンターの天板に使用
医療・福祉・介護関連業

キッチンカウンターの仕上げに4度塗りしました。ペーパーを最後に使用し、とても満足な仕上がりになりとても満足しています。乾きも早く、ムラにもなりにくく感じました。また、リピしたいです。

対象商品:
40188425
2018-12-04
用途:
トイレの床に

トイレの床が汚れて劣化してきたので貼り替えました。
水周りに使用しました。
使いやすく良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする