曜日別特売
LEFB25T-600-R8C917 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600) SMC 40235247

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
40235247
品番
LEFB25T-600-R8C917
参考基準価格(税別)¥150,150販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(8) 8
ストローク(mm)
600
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ取付方法
(7) ねじ取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする