万能ダイヤモンドシャープナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238387 品番粒度150/300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
粒度150/300 幅(mm)40 高さ(mm)255 質量(g)120 奥行(mm)15

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 万能ダイヤモンドシャープナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする