EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の まな板・解凍ボード
EBM(江部松商事)の プラスチックまな板
抗菌耐熱まな板 スーパー100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40243176
品番
S5
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐熱温度100℃で食器乾燥機・洗浄機の使用が可能です。
抗菌加工だからダブル効果でいつも衛生的です。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
750
幅(mm)
330
厚さ(mm)
20
質量(kg)
5
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
8139310
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません