1491 半袖ブルゾン(男女兼用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40261121 品番 1491
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。

ディープネイビー サイズLL 種別半袖ブルゾン シリーズ1480・1490シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)27 着丈(cm)67 寸法(cm)(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭) 色番19 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40261103
2018-06-16
用途:
機械オペレーター
製造業

しっかりとしたつくりで良いです。使い勝手もよく非常に重宝しています。

対象商品:
40261112
2018-07-15
用途:
加工した部品の洗浄、検査、梱包する一括作業

ごわごわするので着た感じが違和感があるので疲れるのでもう少し

やわらかい素材のほうが良いと私は思う

対象商品:
40261112
2018-02-05
用途:
普段使い
その他業種

冬の1月に買いました。欲しかったので満足しています。

対象商品:
40261243
2015-06-22
用途:
作業服として使います
建設業・工事業

軽くて使いやすく すぐ乾きそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする