曜日別特売
1491 1491 半袖ブルゾン(男女兼用) ジーベック 40261435

1491 半袖ブルゾン(男女兼用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
キャメル
サイズ5L
内容量1着注文コード40261435品番1491
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。

キャメルサイズ5L種別半袖ブルゾンシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)71寸法(cm)(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)色番81袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40261103
2018-06-16
用途: 機械オペレーター
製造業

しっかりとしたつくりで良いです。使い勝手もよく非常に重宝しています。

対象商品 : 40261112
2018-07-15
用途: 加工した部品の洗浄、検査、梱包する一括作業

ごわごわするので着た感じが違和感があるので疲れるのでもう少し
やわらかい素材のほうが良いと私は思う

対象商品 : 40261112
2018-02-05
用途: 普段使い
その他業種

冬の1月に買いました。欲しかったので満足しています。

対象商品 : 40261243
2015-06-22
用途: 作業服として使います
建設業・工事業

軽くて使いやすく すぐ乾きそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする