曜日別特売
DR77R2 防じんマスク DR77R2 重松製作所 40265364

 

DR77R2 防じんマスク DR77R2 重松製作所 40265364
DR77R2 防じんマスク DR77R2 重松製作所 40265364
DR77R2 防じんマスク DR77R2 重松製作所 40265364
DR77R2 防じんマスク DR77R2 重松製作所 40265364

防じんマスク DR77R2

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40265364
品番
DR77R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタR2に対応した防じんマスク。

サイズ
M
質量(g)
約115
付属品
フィルター
適合
(ろ過材)R2、(フィットチェッカー)R3、(排気弁)50001、(吸気弁)50108、(しめひも)50211
トラスコ品番
388-0907
種別
取替式防じん
規格
RL2
吸気抵抗(Pa)
(実測平均値):75以下
粒子捕集効率(%)
(実測平均値):96以上
国家検定合格番号
TM45
材質(接顔体)
TPE(スチレン系)
排気抵抗(Pa)
(実測平均値):60以下
材質(面体)
エラストマー面体
取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40267281
2020-03-30
用途: 床下の白蟻対策

防塵マスクは多様な種類があり迷いましたがカートリッジで色んな作業に使えるこちらの物にしました。商品はビニール袋に入っている簡易なものでしたが通販で買うものなのでこれで十分です。前に使ったものは経年劣化でプラスチックがボロボロになってしまったので材質が見直されていることを願います。

対象商品 : 40267272
2020-04-07
用途: 自動車整備
サービス業

着脱しやすく、装着感も良いです。2020年4月だとフィルターの入手が難しいのが難点です。

対象商品 : 40265364
2020-03-16
用途: 静電粉体塗装
製造業

R3フィルターが希望でしたがコロナウイルスの影響かこの製品しか選べませんでした

1人が参考にしています
対象商品 : 40265364
2020-04-17
用途: 鋳物の加工時の使用
有限会社里光精機 様

マスク自体は良いのですが、交換用フィルターの取り扱いが無いのが困ります。

1人が参考にしています
対象商品 : 40267272
2018-12-21
用途: 粉塵等が出る作業
建設業・工事業

大変に満足
替えのフィルターが
もっと安価になると助かりますね

1人が参考にしています
対象商品 : 40265364
2018-11-05
用途: 砂利洗浄プラント作業時
鉱業

現場作業員からは、特段のクレームは届いて降りません。

1人が参考にしています
対象商品 : 40267272
2017-02-15
用途: 木工作業時の粉塵を吸い込まないようにするために使用

使い捨てのマスクより防塵の性能が良いので安心できる。

対象商品 : 40265364
2016-06-15
用途: 農薬散布
農・林・水産業

農薬散布時に使用。
フィット感も良く使い勝手は良好。
呼吸も楽にできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする