サイクロコンピューター VELO9

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40265416 品番CC-VL820
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)

仕様
CO2削減量:0.00〜999.99kg
タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm〜299cm(初期値/26インチ)
ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 寸法(mm)55.5×37.5×18.5 BK 質量(g)28 電源リチウム電池CR2032×1 時計機能0:00'〜23:59'[1:00'〜12:59'] アズワン品番64-9552-19 カロリー(kcal)(消費)0〜99999 最高速度(km/h)0.0 〜199.9 距離(km)(積算)0〜99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)〜199.9 平均速度(km/h)0.0〜199.9 走行時間0:00'00"〜9:59'59" 走行距離(km)0.00〜999.99
注意
※あらかじめ装着されている電池の寿命は、より短い場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40265416
2026-02-25
用途:
NSF250Rで使用するため追加購入です。
ジールデザイン 様

追加購入です。 TZR50Rのレーサーで使用しています。最高速のメモリーが付いているので、キャブセットに役立っています。 今回、NSF250Rでも使用するため追加購入です。 時計がついています、たかが時計ですが練習走行の残り時間がわかるのでタイムアタックのタイミングに役立ちます。

対象商品:
40265416
2024-06-02
用途:
TZR50Rのレーサーの最高速測定に使用
ジールデザイン 様

以前に全く同じ製品を5年くらい使用していましたが、壊れてしまいリピート購入です 安価ですが、性能も良く気に入っています。また、以前からの積算距離も引き継げるので重宝しております。

対象商品:
40265416
2023-07-06
用途:
運動を兼ねて通勤に
さくら美容室 様 (サービス業)

速度や走行距離を気にしながら走れるので、日頃の運動不足解消にとてもやくにたっています。
だた、時刻が若干速く進むのが難点かな。

対象商品:
40265416
2022-05-02
用途:
クロスバイク型に取り付け

走行距離、速度、時刻が分かればよかったのでこの機種で正解でした。付属の固定用ナイロンタイが黒ですが車体がシルバーなので半透明の普通のものを使いました。

2021-10-20
用途:
いろいろと、試している中のひとつ。
その他業種

安価なものを、いろいろと試しています。
海外の安価なものを、2つ試した後に選んでみました。
海外のものは、操作の仕方がわかりずらいです。わかる方にはわかると思います。私は、わからないです。

 それと比べると、操作や設定の仕方が親切でわかりやすかったです。

 本体をマウントから外しずらいと感じたぐらいで、有線でも使い勝手は良いと思います。

 次回は、無線と比較してみたいと思います。

1人が参考にしています
2021-04-30
用途:
長年乗ってきた車をやめ電動自転車にしました。

一時間ほどの距離ですが、走行距離、スピード、積算距離と大変便利に使っております。

対象商品:
40265416
2020-09-25
用途:
子どもの自転車に

シンプルで子どもの自転車に付けるにはもってこいです。子どもも距離や速度が分かるので自転車に乗るのが楽しくなります。

対象商品:
40265416
2020-04-23
用途:
自転車に乗るときの他、散歩時に自転車を押して歩行速度や歩行距離の確認
大竹 様

名も無きメーカーの有線式がエラー表示でダウン、同程度の機能と価格で選択。思いのほか文字が大きく見易い。機能としては十分。不使用時にも時間表示しているが、人目について、いたずらされないか少し不安。初期設定はタイヤ周長入力で桁送りが「MODEキー長押し」となっているところ「SETキー」を押してしまった。この長押しさえ理解できれば設定は問題なし。電線は平行2線式だが、耐震電線(心材に細い電線を多数巻き付けたもの)かどうかは不明、防水性能と寿命はこれから体験。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする