LEFB40NM1S-1700 L Series(LEFB40NM1S) SMC 40277423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB40NM1S)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)1700
内容量1個注文コード40277423品番LEFB40NM1S-1700
参考基準価格(税別)¥145,920販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
ストローク(mm)
1700
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) 上折返し
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする