ハイスピードプーリーKIT タイプX(セピア系/アドレスV100)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40278567 品番488-2000000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!

メーカースズキ 主な適合車種アドレスV100 CE11A全車種、アドレスV100/-S CE13A全車種、ハイUP FNO.CA1DA-124210〜、アドレス-チューン(AD50) FNO.CA1CA-152645〜、アドレス/-EX(AD50) FNO.CA1CB-203272〜、アドレス-WAY CA1CC全車種、アドレスV CA1FA全車種、アドレスV/-チューン CA1FB全車種、セピア-ZZ(AF50) CA1EB全車種、セピア-ZZ(AF50) CA1EC全車種、セピア(AJ50) CA1HA全車種、セピア-RS(AJ50) CA1HB全車種、セピア-ZZ(AJ50) CA1HC全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※組み付けの際、必ずトルクレンチと回転固定のホルダー等を使用し、規定のトルクで締め付けを行って下さい。インパクトレンチ等を使用すると破損にもつながりますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40278567
2021-04-10
用途:
セッティング時
その他業種

キタコ製なので安心して使用できる。スピードはウエイトローラーの選択次第ですが今のところプラス5kmくらいです。

対象商品:
40278567
2020-09-04
用途:
アドレスv100

やすくてにはいったのでたいへんまんぞく。
ありがとうモノタロウ

対象商品:
40278567
2017-09-05
用途:
通勤スクーター用
製造業

アドレスv100に使用しました。同商品のリピートですが、前回は別の所で買いましたが、製品の仕様が変わっていました。ブッシュのグリス溝がなくなったり新品のウエイトローラーが入らなかったり…
修正すれば使える感じですが、ちょっと劣化してる様なので、次はD社のプーリーにしようと思います。

対象商品:
40278567
2015-07-21
用途:
スクーターの交換部品

径のみ違うため、加速はノーマルとかわらない
最高速のみアップ

対象商品:
40278567
2015-11-20
用途:
純正部品の代替えとして使用
溝渕モータース 様

純正よりも安くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする