強化クラッチスプリングSET

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 主な適合車種ライブDIO-ZX FNO.AF35-1000001〜、スーパーDIO FNO.AF27-2000001〜2499999、スーパーDIO-ZX AF28全車種、DIO-XR BAJA AF28全車種、DIO/-SP FNO.AF18-1000001〜1484236、G' 全車種、DJ-1/-R/-RR 全車種、リード50 AF20全車種、リード50R/-SS AF10全車種、ジョルノ 全車種、タクト/-スタンドアップ AF24全車種、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/AF31全車種、スーパータクト AF09全車種、パックスクラブ 全車種、イブパックス/-S 全車種、ジョーカー50 全車種、ジュリオ AF52全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種 注文コード40278777 品番307-1029100
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は主な適合車種・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。

メーカーホンダ 主な適合車種ライブDIO-ZX FNO.AF35-1000001〜、スーパーDIO FNO.AF27-2000001〜2499999、スーパーDIO-ZX AF28全車種、DIO-XR BAJA AF28全車種、DIO/-SP FNO.AF18-1000001〜1484236、G' 全車種、DJ-1/-R/-RR 全車種、リード50 AF20全車種、リード50R/-SS AF10全車種、ジョルノ 全車種、タクト/-スタンドアップ AF24全車種、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/AF31全車種、スーパータクト AF09全車種、パックスクラブ 全車種、イブパックス/-S 全車種、ジョーカー50 全車種、ジュリオ AF52全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40278822
2021-12-18
用途:
アドレスV100に使用

ウエイトローラー10.5gとセットで交換。スタートダッシュが良くなり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40278804
2021-01-19
用途:
シグナスXのチューニング用
製造業

グランドアクシス/BW's100用となっていますが、シグナスXに流用可能です。純正よりかなり強いバネでありキャブ車(SE12J)に使用した場合、クラッチインを4,700rpm程度に高めることが出来ます。価格が安くバネレートも理想的なのでシグナスXにはベストチョイスと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40278822
2021-04-10
用途:
セッティング時
その他業種

チャンバー取り付けたので出だしがわるくなったのでミートを遅らせる為に購入。
出だし加速が良くなったのでウエイトローラーを少し重くして最高速も伸ばせそうです。

対象商品:
40278822
2020-10-31
用途:
スクーターのメンテナンス

旧車のため、店頭に在庫が無く取り寄せになるのでモノタロウさんで購入しました。

対象商品:
40278822
2020-09-08
用途:
クラッチのメンテナンス
株式会社 MARS 様 (建設業・工事業)

値段の割に効果は期待できます。
取付にはコツが必要ですね。

対象商品:
40278813
2019-03-05
用途:
セッティング
建設業・工事業

固さが調度タイミング合ったので、エンジンのおいしいところでクラッチミートしました。

対象商品:
40278786
2021-03-18
用途:
AF-34ディオのクラッチ強化
運輸・通信業

装着時にバネが伸びてしまっているような感じです。思ったほどの効果はありませんでした。

対象商品:
40278822
2018-05-26
用途:
バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

アドレスV100の整備用に購入です。古いバイクのパーツはもう店頭では見つからないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする