曜日別特売
674-0400000 3WAYプラグレンチ KITACO 40280861

3WAYプラグレンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40280861品番674-0400000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

全長(mm)73タイプショート適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
注意
※DOHC等車種によってはプラグレンチそのものがシリンダーヘッド内部に入らない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40280861
2022-10-27
用途: バイクの工具セットに

中古のバイクを買うと工具セットが載っていないことが多く、そういう時にはこういうプラグレンチを買って新たにセットをつくります。この当時のバイクの時にはあったけど今は廃盤になっているかも。でも、こういう商品は工具セットに入れたいので廃盤にしてほしくないです。

対象商品 : 40280877
2022-11-20
用途: オートバイのメンテ

使いやすく品質も良いものです。しかも、バイク用品店より安く購入できました。

対象商品 : 40280877
2022-11-17
用途: オートバイのメンテ

使いやすく品質も良いものです。しかも、バイク用品店より安く購入できました。

対象商品 : 40280877
2022-05-17
用途: 刈り払い機のプラグ交換

通常は、19ミリで間に合うのですが、たまに、17ミリがあります。そんな時、このレンチが便利です。

対象商品 : 40280877
2022-04-22
用途: 汎用プラグレンチとして

除雪者のヤマハのエンジンプラグのサイズが自動車系のサイズと違ったので探していたらこの商品を見つけました。おかげさまで問題なくプラグ交換ができました。

対象商品 : 40280861
2022-06-07
用途: 愛車のバイクのメンテに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて購入して良かったです。値段も安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする