アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
ニューアジト 長袖ジャンパー(男女兼用) AZ-60730
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40284677
品番
AZ-60730
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
M
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
混率(%)
シーティング、綿100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
胸廻(cm)
113
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
材質(スライダー)
金属
色番
003
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
名入れ
可