画像準備中

ニューアジト 長袖ジャンパー(男女兼用) AZ-60730

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 アースグリーン サイズLL 注文コード40284783 品番AZ-60730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る
アースグリーン サイズLL 機能スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ 混率(%)シーティング、綿100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ジャンパー 胸廻(cm)121 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 材質(スライダー)金属 色番005 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする