Wrangler(ラングラー)
Wrangler(ラングラー)の ワーキングウェア
Wrangler(ラングラー)の トップス
Wrangler(ラングラー)の 春夏 トップス
ジップアップジャケット(男女兼用) AZ-64430
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40286996
品番
AZ-64430
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
遮熱、ストレッチ
混率(%)
ペンタスライトフィックス、ポリエステル50・綿50
種別
長袖ジャケット
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
材質(スライダー)
金属
色番
008
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR