曜日別特売
LEFS16A-150 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-150) SMC 40288745

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-150)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータ配置
(-) ストレート
注文コード
40288745
品番
LEFS16A-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,100
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 10
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
16
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40288745LEFS16A-15072374393LEFS16A-150LEFS16A-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72374393電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥54,980
税込¥60,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする