曜日別特売
LEFS16A-150-S31N1D LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-150) SMC 40289226

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-150)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータ配置
(-) ストレート
注文コード
40289226
品番
LEFS16A-150-S31N1D
参考基準価格(税別)¥98,780販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 10
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
16
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5m
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする