サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40303263 品番 MC-100
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。

外径(Φmm)100 刃数22 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材鉄・ステンレス 用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 適合機種集塵・防塵カッター 日立C4YA等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 切断能力(mm)鉄鋼:6、ステンレス:3
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ご使用の際には、作業用皮手袋・保護メガネ、防塵マスク等を着用し安全に心がけてください。
※電動工具へ取付の前に、鋸の回転方向を確認してください。
※運転前に電動工具のフランジを確実に締め、異音・振動の無いことを確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303306
2026-03-05
用途:
角波鉄板外壁の切断

大変良い切れ味です。丸鋸のガイドと併用すれば正確に効率良く仕上がります。

対象商品:
40303263
2025-03-15
用途:
鉄板のカット
Aoki 様 (建設業・工事業)

よく切れてバリが出ないので使いやすいですね。
いい買い物ができました。

2025-02-16
用途:
穴径変換に使用

ディスクグラインダーにチップソーを取り付けるときに使用。
特に問題なく使用できました。

2024-11-28
用途:
SUS部品の切断に使用
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

SUSの部品を切断用に使用しおりますが、切れ味もよく効率的に作業ができております。

2024-11-16
用途:
ステンレスの切断
有限会社ヤマデン 様

ステンレスの切断も非常に切れ味が良く作業効率が良かった。

対象商品:
40303324
2024-03-13
用途:
軽量鉄骨の切断
ウワダ建設 様

今まで切断砥石を使用していましたがチップソーは切れ味が良く正確に切断でき火花も少なく最高です。欠点は切りくずが周りに飛び散るので大変危険です。防護眼鏡は絶対必要

対象商品:
40303306
2023-11-15
用途:
コスパ最高です。
株式会社ステントス 様

薄物鋼材の切断に使用しております。 実際に使用する社員からも好評です。
在庫が少なくなったら、この商品指定で購入するよう希望されなます。

対象商品:
40303306
2023-12-29
用途:
スチール切断時
建設業・工事業

価格が安く、切り味も良いが、今後の耐久性がどうなのか楽しみ。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする