曜日別特売
N-5023-3 AQUA DROPs コンパクトバインダー リヒトラブ 40349104

 

N-5023-3 AQUA DROPs コンパクトバインダー リヒトラブ 40349104
N-5023-3 AQUA DROPs コンパクトバインダー リヒトラブ 40349104
N-5023-3 AQUA DROPs コンパクトバインダー リヒトラブ 40349104

AQUA DROPs コンパクトバインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード40349104品番N-5023-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

表紙が360°折り返せるので机が広くつかえる!さらに軽量とじ具で持ち運びラクラク。

サイズB53赤材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)収納枚数リーフ40枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×210×267タイプタテ型(S型)穴数26

商品説明動画

AQUA DROPs コンパクトバインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする