曜日別特売
SD-1520L 5G スパイダーホース 三洋化成 40361167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイダーホース

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1巻注文コード40361167品番SD-1520L 5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。

用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87長さ(m)5仕様カット品材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40361185
2018-09-18
用途: 庭等の散水に使う
建設業・工事業

後はねじれ等に強い方が使う側には、大変に助かります。

対象商品 : 40361185
2015-10-02
用途: 生産終了後の清掃時に使用

10mのものを購入しましたが、ネジレも少なく、耐久性もあり重宝しております。
今後も交換時には購入させて頂こうと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする