スパイダーホース

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40361194 品番 SD-1520L 30G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。

最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 長さ(m)30 用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 仕様カット品 材質PVC 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-37 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40361185
2018-09-18
用途:
庭等の散水に使う
建設業・工事業

後はねじれ等に強い方が使う側には、大変に助かります。

対象商品:
40361185
2015-10-02
用途:
生産終了後の清掃時に使用

10mのものを購入しましたが、ネジレも少なく、耐久性もあり重宝しております。
今後も交換時には購入させて頂こうと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする