ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 建築用
ヤヨイ化学の 根太/床/巾木用
プラゾール速乾マイルド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3kg)
注文コード
40374537
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トルエンを使用していないゴム系接着剤。
トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途
ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に
種別
合成ゴム系溶剤形接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
施工面積
7m
2
/3kg
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ