曜日別特売
LEFS32A-500-S3AP1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500) SMC 40403098

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
注文コード
40403098
品番
LEFS32A-500-S3AP1
参考基準価格(税別)¥109,840販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
コントローラ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
ストローク(mm)
500
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5m
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする