※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータケーブル種類・グリース塗付 ・コントローラ種類
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
40403256
品番
LEFS32A-500-RA
参考基準価格(税別)
¥114,460
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
コントローラ種類
(-) コントローラなし
ストローク(mm)
500
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(A) 10
CADデータダウンロード