EM-550 フットポンプダブル EMERSON(エマーソン) 40414123

フットポンプダブル

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40414123品番EM-550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高精度メーター・高剛性フレーム!!最大使用圧力500kPa!!!
新SG規格適合製品。

適合タイヤバルブ英式・米式ホース長さ(mm)560付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)質量(kg)1.5材質(本体)スチール規格SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×148×83シリンダーダブル最大圧力(kPa)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40414123
2018-05-04
用途: 家庭用自転車の空気補充

自転車のパンク修理、空気補充に今まで手押し式ポンプを使用していましたが、このポンプですと感覚が全然違い空気が入り辛く感じます。
暫く使って見なければ良く分からないと思います。

対象商品 : 40414123
2015-11-08
用途: バイクのエア補充

バイクのエアバルブと全く噛み合わず、ご丁寧に作業中に全てのタイヤ内エアを抜いて頂きました。
合うヤツと合わないヤツがあるみたいですが、自転車やボール用にしておいた方が無難ではないでしょうか・・・。
何の変哲もない、パナソニックの手押し式で普通に入りましたよ。
残念!

3が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は自転車用・ゴムボール用・ノズル用のフットポンプでございます。
バイク用としてはご使用頂けませんので、ご了承頂きますようお願い申し上げます。

対象商品 : 40414123
2015-11-10
用途: バイク・自転車の空気入れ

口金の形状?品質?が良くないのか、バルブとつないだ瞬間に空気が漏れだし、一生懸命入れている間に内圧ゼロ・・・。
どうした!
購入から一年以上経過し保証の対象になりそうもなく、買って直ぐに試使用するするべきだったと後悔しています。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする