31079 スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ) 40426285

スーパースプリントウエイトローラー

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード40426285 品番31079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は107種類から選べます 他の種類を見る

特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。
インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

適合メーカーヤマハ 外径(Φmm)15 幅(mm)12 質量(g)6.5 主な適合車種ジョグ/デラックス/ZR VINO/モルフェ スーパージョグZR
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※プーリーへの取付方向があるタイプです。適切な向きで組み付けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40426285 31079 01781605 90454 DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ) 1セット(3個) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40426583
2022-03-09
用途:
アドレスV100のメンテナンス
建設業・工事業

アドレスV100のメンテナンスに使用しています。価格優先で購入しましたが、不満はありません。

対象商品:
40427256
2020-11-08
用途:
バイクメンテナンス時
サービス業

スカイウェイブ cj46で利用。
問題なく使用出来ました。

対象商品:
40426583
2018-12-15
用途:
スクーター整備

500km〜1000km〜3000kmとウェイトローラーの変形具合を点検していますが、NT〇製・OK〇製と比べ変形・摩耗が少ないですね。
コストパフォーマンスに優れた製品だと感じています。
また、ウェイトローラーの耐久性は、プーリー以上にランププレート形状の影響が大きい事を学びました。
ずっと作り続けていただきたい製品です。
直径17mm×幅12mmスズキ車用15gも復活してほしいです!!

1人が参考にしています
対象商品:
40426303
2019-01-05
用途:
2サイクル・スクータの消耗品交換

2サイクルスクーターの消耗部品ですので、2,000qで一度点検して変摩耗していれば、交換しましょう。交換後は滑らかに加速するように成ります。
やや満足な点は、価格と消耗交換頻度が若干悪い為・満足には至りませんでした。

対象商品:
40426994
2019-01-29
用途:
スクーターのメンテナンス
製造業

スクーターのメンテナンス&チューニングに使用しています。 デイトナの品はモノが良く、リピートしています。

対象商品:
40426644
2018-12-03
用途:
セッティング用

レッツ4に6グラムを6個使用しました。
加速、最高速とも良い感じです。

対象商品:
40426294
2019-06-05
用途:
純正交換

定番商品で問題なし。安く買えてありがたいです。サイズさえ間違わなければ、特に問題はない。しっかりした製品です。

対象商品:
40426285
2017-10-06
用途:
6000キロ走ったが全く減っていなかった
その他業種

仕事やプライベ−トで使ってるバイクで
重い荷物を積んで全開で走ったりしているが
先日 ベルト切れでバイク屋に他の新しいWRを預け 直してもらったのだが
返してもらったこのWRを見て驚いた

6000キロ走っているのに本当に少ししか ものすごく少ししか削れてなくて
メ−カ−純正のWRよりも耐久性があるのではと思った

社外品のベルトとこれを一緒に交喚したとすると
先にベルトを交喚した方が良いだろうし 早めに交喚をする人なら
ベルト交喚2回した時点でこの品物も一緒に交喚するのが良いでしょう

これは間違いなくコストパフォ−マンスに優れていると言える
耐久性が2倍と言う事に嘘偽りはなく 本当にすごいと思う逸品だった

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする