曜日別特売
WKC-001 ねじねじフレームプロテクター WKC 40428175

 

WKC-001 ねじねじフレームプロテクター WKC 40428175
WKC-001 ねじねじフレームプロテクター WKC 40428175
WKC-001 ねじねじフレームプロテクター WKC 40428175

ねじねじフレームプロテクター

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本)レッド注文コード40428175品番WKC-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690

アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。
通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。

用途自転車用フレームプロテクターレッド内径(Φmm)約5サイズ(mm)55素材TPR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-18
用途: ロードバイクのフレーム保護
医療・福祉・介護関連業

取付けが簡単で見た目も良く期待通りだったので再購入しました。

対象商品 : 40428123
2021-03-13
用途: ロードバイクの補修
不動産業

少し短めでした。
ソフトな材質ですが、脱落や耐摩耗性に少し不安です。

対象商品 : 40428132
2020-10-07
用途: 自転車フレームの保護
その他業種

「イエロー」ですが、どちらかというと「薄いレモン色」です。価格が手ごろ、実用に十分ですが、装着することによってグレードアップを感じるほどの高級感はありません。

対象商品 : 40428175
2019-05-07
用途: ロードレーサーの擦り傷防止

ブレーキアウターのフレームの接触部分に取り付け。取付が簡単だし、ワンポイントでカラーコーディネイトできます。ただ二個でこの値段は割高感があります。

対象商品 : 40428141
2018-11-10
用途: 自転車
製造業

自転車のフレーム傷防止の為に購入しました。期待通り。

対象商品 : 40428141
2019-02-07
用途: 自転車
製造業

普通の商品です。不満はありません。少し高いとかんじます。

対象商品 : 40428141
2015-12-02
用途: レトロなマウンテンバイクのメンテナンス

使ってみて気に入りました。円筒形(他社メーカー)のものより本製品の方がフレームに傷が付きにくい印象です。後付けできるのもいいです。

対象商品 : 40428175
2015-08-07
用途: クロスバイクに

フレーム接触部分に装着しました。2個入りで少し高く感じます。使用感はズレもなくいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする