ACA-2-G エアチェックアダプター(キャップゲージ付) Panaracer(パナレーサー) 40428263 ACA-2-G エアチェックアダプター(キャップゲージ付) Panaracer(パナレーサー) 40428263 ACA-2-G エアチェックアダプター(キャップゲージ付) Panaracer(パナレーサー) 40428263

エアチェックアダプター(キャップゲージ付)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード40428263 品番ACA-2-G
参考基準価格(税別)¥1,143 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。

適合タイヤバルブ米式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428263
2024-08-27
用途:
自転車のエアチェック

子どもの通学用自転車に装着。
一目でエアの状態がわかるのでとても重宝しています。

対象商品:
40428263
2019-02-26
用途:
自転車の点検
製造業

自転車のタイヤは空気圧が低いと早く減ると聞き、特に電動アシスト自転車のタイヤは高価なので、見落とさないように交換しました。圧力が落ちてくると色で分かるので乗るたびに点検できるし、自動車用の空気入れでしっかりと空気を入れられるし、とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40428263
2021-02-27
用途:
バルブ交換

しばらく使ってみた感想
感想@締め付けがきつすぎると、インナーアダプターのゴムがへたる。
私の使い方(失敗例)
アウターアダプターを、ギチギチに締め込む→空気が入らない
→少し緩めるて空気をある程度入れる→空気漏れ心配だから、キツく締め込む
→インジケーターを付けるが、動作しない。
→ほんの僅かアウターアダプターを緩めてると、空気が流れてインジケーターが作動
空気漏れが心配だから、最後にキツく締め直す
3年後、
アウターアダプターをキツく締めると空気が入らない、少し緩めると空気が漏れて空気が入らない。
インナーアダプターのゴムは潰れて、変形している。
正しい使い方(想像)
インナーアダプターをセットして、アウターアダプターを付ける。
ちゃんと空気が入って、空気が漏れない丁度いいところを見つける。
空気を入れて、インジケーターを付け、空気圧をチェックする。
(インジケーターの締め込み時、アウターアダプターを共回りさせない事に注意)
これで、もっと長持ちするのではないでしょうか?
感想Aインナーアダプターが無くしやすい
タイヤ交換時、アウターアダプターを一気に取り外したら、空気圧でインナーアダプターが空の彼方に飛んでいった。
Panaracer様、インナーアダプターだけ、売ってください。ここがへたるし、無くなるし。

7人が参考にしています
対象商品:
40428263
2019-05-16
用途:
自転車の空気圧管理に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

少し長すぎるのが欠点・・・では無いが、それにしても長い。装着後はひと目で空気圧がわかり重宝しております。

対象商品:
40428263
2017-05-24
用途:
自転車の空気入れ
ナザレデンタルサービス 様 (製造業)

電動アシスト付き自転車に買い替えてからエアガン(自転車用ノズルなのに)では空気圧が足らず困っていました。米式は車用と同じと知り取り付けてみたところ、同じコンプレッサーからなのにしっかり入るようになりとても良かったです。色で空気圧が分かる所は素晴らしく、電アシなので重さも影響ないですが、軽いタイヤだとホイールバランスが大丈夫なのかと想像します。

1人が参考にしています
対象商品:
40428263
2016-10-21
用途:
自転車の空気調整
製造業

ガソリンスタンドでも空気を入れることができるようになり、大変満足しています。
自転車屋で入れてもらった空気が全然足りてないのが分かり、驚きました。
英式に比べ空気が自然に抜けにくいとのことなので、今から楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
40428263
2016-10-24
用途:
通勤用自転車のバルブ交換
その他業種

毎朝、空気圧が目で直ぐに確認出来るのは良いね。

1人が参考にしています
対象商品:
40428263
2016-07-01
用途:
自転車
菱東漁業 様

他の方のいう通りちょっと重いかも。
しかし、目的は達成されました。(笑)

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする