※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32NXA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
100
150
200
300
350
400
500
600
650
700
800
900
1000
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40433137
品番
LEFS32NXA-300
参考基準価格(税別)
¥74,580
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
モータ種類
(NX) 取付形状X
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード