曜日別特売

L Series(LEFS32NXA)

L Series(LEFS32NXA) - SMC
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NX) 取付形状X
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40433103LEFS32NXA-100-100
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433112LEFS32NXA-150-150
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433128LEFS32NXA-200-200
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433137LEFS32NXA-300-300
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433146LEFS32NXA-350-350
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433155LEFS32NXA-400-400
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433164LEFS32NXA-500-500
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433173LEFS32NXA-600-600
84,320
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433182LEFS32NXA-650-650
87,560
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433198LEFS32NXA-700-700
87,560
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433207LEFS32NXA-800-800
90,810
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433216LEFS32NXA-900-900
94,050
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40433225LEFS32NXA-1000標準ストローク1000
97,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする