しなやか天然ゴム手袋 うす手

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40455572 品番 OK-1
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

指先感覚が必要な作業に最適です。
指先ストッパー付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM グリーン 全長(cm)29.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19.0 用途キッチン作業、ガーデニング トラスコ品番471-8488 種別薄手 材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛) 厚さ(mm)0.25 質量(g)43 入数(双)1 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
台所で食器洗いに
ワナビィ・クリエイション 様 (サービス業)

食器洗い用に購入しましたが、洗剤を使うとめちゃくちゃ滑って食器をうまく保持できません・・・他のレビューにはそのような内容が見られないので洗剤によるのでしょうかね??

対象商品:
40455554
2025-07-02
用途:
トイレ掃除
農・林・水産業

脱ぎ履きしやすく
厚さも丁度いいです。
今後もリピートすると思います

2026-01-06
用途:
掃除

やわらかいので作業しやすい。破れにくいようなので長く使用できる。

2025-02-24
用途:
家事

安いのに恐ろしく長持ちする。しなやかで使いやすい。さすがオカモト製だと言わざるを得ない。

対象商品:
40455554
2022-01-19
用途:
大掃除の水仕事で使用

女性用にはMサイズがぴったりします。薄さも丁度良く、思ったより丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
40455581
2021-04-20
用途:
茶碗洗い
Aoki 様 (建設業・工事業)

長さ、薄さがちょうどよくコスパよく満足しております。

対象商品:
40455554
2020-11-12
用途:
庭仕事や炊事選択
教育・研究機関

使用感、フィット感、なめらかでよいがやや割高感もある

対象商品:
40455554
2020-12-04
用途:
ハウスクリーニング

必需品!!この価格!!心置きなく!利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする