※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40NM2H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
500
200
500
1200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40483546
品番
LEFS40NM2H-500
参考基準価格(税別)
¥106,870
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(H) 30
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード