※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LAH)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40508728
品番
LEFSH25LAH-400N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥83,250
ストローク(mm)
400
精度
(H) 高精度形
寸法(mm)
25
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40508728
LEFSH25LAH-400N
72536653
LEFSH25LAH-400N
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
82,980
税込
¥
91,278
注文コードが変更になりました