MCR02905 BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING BRIDGESTONE(ブリヂストン) 40510617

MCR02905 BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING BRIDGESTONE(ブリヂストン) 40510617 MCR02905 BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING BRIDGESTONE(ブリヂストン) 40510617

BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)19 注文コード40510617 品番MCR02905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など18種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。
同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。
ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。
重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。

適合Front用 リム径(inch)19 タイヤサイズ110/80R19 タイプTL 速度記号/荷重表示59V パターンBT023 標準リム幅(inch)2.50 外径(mm)662 主な適合車種XL1000Vバラデロ 1999-2002年式:フロントに使用 許容リム幅(inch)2.50(最小)3.00(最大) トレッド幅(mm)108
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※識別記号がGTのタイヤはGTスペック(重量車向けオプションスペック)で、構造が異なります(MCR05072除く)バニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車で快適なハンドリング・軽快性・積載安定性を発揮します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36634814
2015-07-07
用途:
バイクのタイヤですから、レジャーに使います。
吉川商店 様

はき始めて間もないですが、グリップ感は普通です。そこまで求めるなら、ハイグリップタイヤを買った方いいですね。それなりの感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする