BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40510626 品番 MCR05072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。
同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。
ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。
重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。

リム径(inch)17 タイヤサイズ170/60ZR17 タイプTL 速度記号/荷重表示(72W) パターンBT023 標準リム幅(inch)5.00 タイヤ幅(mm)170 許容リム幅(inch)5.00(最小)5.50(最大) トレッド幅(mm)170 偏平率(%)60 タイヤ外径(mm)636
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※識別記号がGTのタイヤはGTスペック(重量車向けオプションスペック)で、構造が異なります(MCR05072除く)バニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車で快適なハンドリング・軽快性・積載安定性を発揮します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36634814
2015-07-07
用途:
バイクのタイヤですから、レジャーに使います。
吉川商店 様

はき始めて間もないですが、グリップ感は普通です。そこまで求めるなら、ハイグリップタイヤを買った方いいですね。それなりの感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする