ノ-837S-5 ルーズリーフ方眼罫タイプ コクヨ 枚数50 40519376

ルーズリーフ方眼罫タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) サイズB5 注文コード40519376 品番ノ-837S-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズB5 5mm方眼罫 仕様丸穴 枚数50 穴数26穴 寸法(縦×横)(mm)257×182 紙厚(g/m2)75 紙質上質紙 紙厚(mm)0.10程度

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40519376 ノ-837S-5 75561037 ノ-837S-5N ルーズリーフ方眼罫タイプ コクヨ ルーズリーフ方眼罫タイプ コクヨ 1冊 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85417414
2023-11-17
用途:
現場での測量下書き(図面作成)

測量用に使用しています。白紙に書いていましたが方眼が有ると少し楽です

対象商品:
40519376
2020-03-14
用途:
記入用

書きやすくていい紙質です。裏うつりも少なく感じます。ただ、方眼のラインがやや濃いめで目立つことや、上から1.5センチほどに太目のライン、右下に品番が記載されており、シンプルに使いたかった自分にはがっかりです。リピートは無いです。

対象商品:
40519385
2021-05-05
用途:
メモ帳
運輸・通信業

方眼のルーズリーフを探していて見つけました。もう少し料が入っていればいいなと思います。

対象商品:
40519385
2015-03-16
用途:
大学の授業用

文具店を何軒か見て回ったのですが、A4の方眼タイプのルーズリーフがなかなか無く、見つけても値段が高いものが多かったです。こちらで見つけてまとめて発注できて安いし早く届くし、家まで運ぶ手間が省けたのでまたリピートさせてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする