2068400 DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ) 40519665

DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)17 注文コード40519665 品番2068400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。
Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。
ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。
コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

リム径(inch)17 タイヤサイズ120/70ZR17 速度記号/荷重表示(58W) タイプTL 適合Front用 標準リム幅(inch)3.5 主な適合車種FJR1300AS 2016-2017年式:フロントに使用 許容リム幅(inch)3.50-3.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※240/45RZ17サイズはDUCATI DIAVEL専用
※ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40519647
2014-09-16
用途:
タイヤ交換
カスタムショップKYK 様

グリップも良く価格も安くお客様も大変に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする