2055400 DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ) 40519674

DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本
リム径(inch)17
タイヤ幅(mm)
内容量1本注文コード40519674品番2055400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400

ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。
Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。
ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。
コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

リム径(inch)17タイヤサイズ140/70R17速度記号/荷重表示66HタイプTL適合Rear用標準リム幅(inch)3.75主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:リアに使用許容リム幅(inch)3.50-4.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※240/45RZ17サイズはDUCATI DIAVEL専用
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40519647
2014-09-16
用途: タイヤ交換
カスタムショップKYK

グリップも良く価格も安くお客様も大変に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする