PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オンロードタイヤ
DIABLO SUPERCORSA SP V2(ディアブロ スーパーコルサ エスピー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40519787
品番
2167000
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
DUCATI 1199 PANIGALEに純正採用された、ハイパフォーマンスレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA」の次世代モデル。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
200/55ZR17
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
Z/78
標準リム幅(inch)
6.25
許容リム幅(inch)
6.00-6.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません