LEFSH40LA-1200-S5C918 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40LA) SMC 40520777

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40LA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40520777
品番
LEFSH40LA-1200-S5C918
参考基準価格(税別)¥211,970販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)
1200
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする