ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 注文コード40543203 品番CCLNL2525M12-ID4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は寸法hなど23種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 寸法F1(mm)32 寸法H1(mm)(=h)25 寸法H3(mm)15 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)35 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムクランプオン方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする